Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
PVC-Fittings
>
PVC-T-Stück
>
Artikel
Eichner Stellplatzmarker "T-Stück", Schenkelbreite 50 mm, Länge 150 x 100 mm, Dicke 0,5 mm, Material PVC, geeignet für glatte oder leicht rauhe Untergründe im Innenbereich, rot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-61827-D57-9225-20020-020
Hersteller:
Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
9225-20020-020
EAN/GTIN:
4052301077768
Suchbegriffe:
PVC-T-Stück
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
Die selbstklebenden Symbole in T-Form zur Bodenmarkierung sind verschleißfest und können beispielsweise problemlos mit einem Hubwagen überfahren werden. Sie bieten sich daher als Kennzeichnung von Stellplätzen, Lagerflächen, Fahrbahnen oder besonderen Arbeitsbereichen an. Für den Einsatz in Lagerhallen mit hohem Verkehr empfehlen wir die Lagerplatzkennzeichnung aus robustem Polycarbonat. Die Stellplatzmarker aus PVC eignen sich für etwas weniger frequentierte Bereiche, wie Verkaufsräume oder öffentlich zugängliche Stellen. Ebenso ist der Einsatz in Reinräumen oder Lebensmittelbereichen möglich, da die Bodenmarkierungen nicht schmutzanfällig sind und sich leicht reinigen lassen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
0,5 mm PVC
Farbe:
Rot
... >
Lager 6922
>
Eichner Organisation
>
Eichner Organisation
Weitere Suchbegriffe:
bodenmarkierung lagerplatzmarkierung rot
,
bodenmarkierung lagerplatzmarkierung
,
bodenmarkierung lagerplatzmarkierung t
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,60*
€ 53,25*
Lager 711
10 Tage
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 49,38*
€ 64,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,25*
€ 63,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,65*
€ 62,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,31*
€ 59,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,77*
€ 58,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,20*
€ 57,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,60*
€ 48,31
pro Packung
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen