Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner Bodenbeschriftungstasche A5 offen, selbstklebend für den Innenbereich, austauschbare Beschriftung, ideal bei häufig wechselnder Beschriftung, zur Kennzeichnung von Palet...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
224237
224237
Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9225-20520-080
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9225-20520-080
EAN/GTIN:
     4052301078420
Suchbegriffe:
Beschriftungstasche für Palettenste...
Boden-Beschriftungstasche
boden-beschriftungstasche a5
beschriftungstasche für palettenste...
Offene Bodenbeschriftungstasche für DIN A5 Einleger, ideal zur Kennzeichnung von Palettenstellplätzen. Die austauschbare Beschriftung eignet sich besonders bei wechselnder Belegung der Stellplätze. Aus stabilem, abriebfestem, 1,2 mm starken PVC Material, verfügbar in verschiedenen Farben.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
Hellgrau
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,07*
€ 49,38*
11 Tage
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,65*
€ 60,00*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,38*
€ 58,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,76*
€ 58,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,98*
€ 55,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,57*
€ 54,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,44*
€ 52,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,07*
€ 44,11
pro Packung
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.