Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W+R Industry Handschuh CANADIAN II Größe 07


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922B-62796-D29-2794-100-07
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     2794-100-07
EAN/GTIN:
     4250206412343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
5-Fingerhandschuh aus Rindspaltleder, Handrücken und Stulpe aus rohweißer Baumwolle, mit Knöchel- und Pulsschutz, Nahtschutzstreifen, Gummizug im Handrücken, mit rotem Band eingefasst, Futter in der Handinnenseite, Gesamtlänge: ca. 29 cm EN 388 Kat. 2, LST 4-2-4-3
Weitere Informationen:
Größe:
07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 40.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Paar
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paar
ab 160 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 400 Paar
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paar
ab 800 Paar
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paar
ab 40000 Paar
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.