| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922B-63098-D54-BPH98W0200SWS4R0N Herst.-Nr.: BPH98W0200SWS4R0N EAN/GTIN: 4260475213091 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse, Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Rückenlochbefestigung per Rückenloch Ø 13 mm, Gehäuse mit Materialstärke 3.5 mm (Befestigung) und 3.0 mm (Gabel), Radfelge aus verzinkten und vernieteten Stahlblechkappen mit einer Lauffläche aus Vollgummi (REACH-konform) in schwarz, Nabenbreite 59 mm, Rollenlager (inkl. komplettem Achsmaterial), ohne Fadenschutz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 3,23 KG | Durchmesser: | ø 200 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |