| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-63098-D54-FHP53W0125BAF4D0N Herst.-Nr.: FHP53W0125BAF4D0N EAN/GTIN: 4260390228194 |
| |
|
| | |
| galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse, Plattenbefestigung per Lochbild 105 x 84/76 mm, Gehäuse mit Materialstärke 3.0 mm (Befestigung) und 3.0 mm (Gabel), Lichte Weite 60 mm, Radfelge aus Aluminium mit einer Lauffläche aus aufvulkanisiertem Elastik-Reifen (ca. 65° Shore A) in schwarz, Nabenbreite 50 mm, Doppelkugellager, verschraubte Radachse (inkl. komplettem Achsmaterial), ohne Fadenschutz. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 1,35 KG | Durchmesser: | ø 125 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,89* | € 24,94* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,32* | € 25,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,14* | € 30,35* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,27* | € 30,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|