| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-63098-D54-FHP54W0160Z4U5D34 Herst.-Nr.: FHP54W0160Z4U5D34 EAN/GTIN: 4260654030754 |
| |
|
| | |
| galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse, Plattenbefestigung per Lochbild 105 x 84/76 mm, Gehäuse mit Materialstärke 4.0 mm (Befestigung) und 4.0 mm (Gabel), Lichte Weite 60 mm, Radfelge aus Polyamid (Schwerlast) mit einer Lauffläche aus robustem Polyurethan (93-95° Shore A) in braun, Nabenbreite 59 mm, Doppelkugellager, verschraubte Radachse (inkl. komplettem Achsmaterial), kleiner Kunststoff-Fadenschutz. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 1,57 KG | Durchmesser: | ø 160 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 18,15* | € 24,25* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,98* | € 26,39* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,17* | € 27,94* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,31* | € 34,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|