Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle, CASCOO Premium, Ø 125 mm, Elastik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922B-63098-D54-FPP35WC125R4E1B34
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     FPP35WC125R4E1B34
EAN/GTIN:
     4260390228637
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 125 x 38 mm
bockrolle
bockrolle kugellager
galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse, Plattenbefestigung per Lochbild 80/77 x 60 mm, Gehäuse mit Materialstärke 2.5 mm (Befestigung) und 2.5 mm (Gabel), Lichte Weite 52 mm, Radfelge aus Polyamid mit einer Lauffläche aus aufvulkanisiertem Elastik-Reifen (ca. 65° Shore A) in blau, Nabenbreite 50 mm, mittiges Kugellager, verschraubte Radachse (inkl. komplettem Achsmaterial), kleiner Kunststoff-Fadenschutz.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,76 KG
Durchmesser:
ø 125
Weitere Suchbegriffe: Cascoo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 14,36*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 17,47*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.