Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle, CASCOO Premium, Ø 200 mm, TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle, CASCOO Premium, Ø 200 mm, TPE
Artikel-Nr.:
     6922B-63098-D54-FPP55W0200P2V2D32
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     FPP55W0200P2V2D32
EAN/GTIN:
     4260475213466
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen 200 mm
bockrolle
galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse, Plattenbefestigung per Lochbild 105 x 84/76 mm, Gehäuse mit Materialstärke 2.5 mm (Befestigung) und 2.5 mm (Gabel), Lichte Weite 60 mm, Radfelge aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus Thermoplastischem Elastomer (85° Shore A) in grau, Nabenbreite 59 mm, Doppelkugellager, verschraubte Radachse (inkl. komplettem Achsmaterial), kleiner Kunststoff-Fadenschutz.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
1,55 KG
Durchmesser:
ø 200
Weitere Suchbegriffe: Cascoo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.