Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenloch-Lenkrolle, CASCOO Basics, Ø 100 mm, Vollgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243494
243494
Artikel-Nr.:
     6922B-63098-D54-HBH36W0100SWS4R0N
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     HBH36W0100SWS4R0N
EAN/GTIN:
     4260390224561
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse, Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Rückenlochbefestigung per Rückenloch Ø 13 mm, Gehäuse mit Materialstärke 2.5 mm (Befestigung) und 2.0 mm (Gabel), Radfelge aus verzinkten und vernieteten Stahlblechkappen mit einer Lauffläche aus Vollgummi (REACH-konform) in schwarz, Nabenbreite 40 mm, Rollenlager (inkl. komplettem Achsmaterial), ohne Fadenschutz.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,64 KG
Durchmesser:
ø 100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 15,16*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 18,41*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.