| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922B-63098-D54-HPH98WC200R4E1D34 Herst.-Nr.: HPH98WC200R4E1D34 EAN/GTIN: 4260475213688 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse, Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Rückenlochbefestigung per Rückenloch Ø 13 mm, Gehäuse mit Materialstärke 3.5 mm (Befestigung) und 3.0 mm (Gabel), Lichte Weite 60 mm, Radfelge aus Polyamid mit einer Lauffläche aus aufvulkanisiertem Elastik-Reifen (ca. 65° Shore A) in blau, Nabenbreite 59 mm, Doppelkugellager, verschraubte Radachse (inkl. komplettem Achsmaterial), kleiner Kunststoff-Fadenschutz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 2,37 KG | Durchmesser: | ø 200 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |