Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, CASCOO Premium, Ø 200 mm, PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243252
243252
Artikel-Nr.:
     6922B-63098-D54-SPP57W0200N2U6R1W
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     SPP57W0200N2U6R1W
EAN/GTIN:
     4260475213794
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse, Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Plattenbefestigung per Lochbild 105 x 84/76 mm, Gehäuse mit Materialstärke 4.0 mm (Befestigung) und 3.0 mm (Gabel), Lichte Weite 60 mm, Radfelge aus Polyamid mit einer Lauffläche aus robustem Polyurethan in rot, Nabenbreite 59 mm, Rollenlager (inkl. komplettem Achsmaterial), kleiner Metall-Fadenschutz.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
2,29 KG
Durchmesser:
ø 200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,97*
€ 30,98*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 27,47*
€ 37,50*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.