Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Total-Feststeller, Cascoo Apparate, Ø 75 mm, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922B-63098-D54-TAPA2C0075P4P4P0N
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     TAPA2C0075P4P4P0N
EAN/GTIN:
     4260565397588
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle
galvanisch verzinktes und blau passiviertes Stahlblechgehäuse, Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Plattenbefestigung per Lochbild 48/39 x 48/39 mm, Gehäuse mit Materialstärke 2.0 mm (Befestigung) und 2.0 mm (Gabel), Lichte Weite 22 mm, Radfelge aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus Polypropylen in schwarz, Gleitlager, verschraubte Radachse (inkl. komplettem Achsmaterial).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,27 KG
Durchmesser:
ø 075
Weitere Suchbegriffe: Cascoo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 6,58*
€ 9,22*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 12,81*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 15,85*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.