Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Total-Feststeller, CASCOO Premium, Ø 200 mm, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922B-63098-D54-TPP58W0200P0P0R1W
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     TPP58W0200P0P0R1W
EAN/GTIN:
     4260390220181
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse, Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Plattenbefestigung per Lochbild 105 x 84/76 mm, Gehäuse mit Materialstärke 3.5 mm (Befestigung) und 3.0 mm (Gabel), Lichte Weite 60 mm, Radfelge aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus Polypropylen in weiß / natur, Nabenbreite 59 mm, Rollenlager (inkl. komplettem Achsmaterial), kleiner Metall-Fadenschutz.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
2,23 KG
Durchmesser:
ø 200
Weitere Suchbegriffe: Cascoo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 14,95*
€ 20,24*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,92*
€ 25,52*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 24,02*
€ 32,41*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.