| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-63098-D54-TPP58W0200P2V2D32 Herst.-Nr.: TPP58W0200P2V2D32 EAN/GTIN: 4260475214319 |
| |
|
| | |
| galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse, Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Plattenbefestigung per Lochbild 105 x 84/76 mm, Gehäuse mit Materialstärke 3.5 mm (Befestigung) und 3.0 mm (Gabel), Lichte Weite 60 mm, Radfelge aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus Thermoplastischem Elastomer (85° Shore A) in grau, Nabenbreite 59 mm, Doppelkugellager, verschraubte Radachse (inkl. komplettem Achsmaterial), kleiner Kunststoff-Fadenschutz. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 2,44 KG | Durchmesser: | ø 200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cascoo |
| | |
| |