Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchten aufladbar - 10W 1000lm 5000K IP65 - Lithium-Ionen - 16,20Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922B-63127-D44-300261
Hersteller:
     Shada LED'S WORK
Herst.-Nr.:
     300261
EAN/GTIN:
     8720604301700
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
arbeitslampe ip 65
arbeitslampe
Aufladbare Arbeitsleuchte - 10W 1000lm 5000K IP65 - Lithium-Ionen - 16,20Wh 3000 Ladezyklen. Staubdicht und strahlwassergeschützt Dimmbar Beschreibung. Diese, bis zu 3000 x wiederaufladbare Arbeitsleuchte wurde für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Ihr robustes Gehäuse macht sie zum perfekten Begleiter auf jeder Baustelle aber auch bei Arbeiten im Automobilbereich. Der Scheinwerfer kann entweder freistehend oder Dank des Sockelmagneten, an jeder Metalloberfläche befestigt werden. Da die Lampe um 180 Grad drehbar ist kann sie optimal positioniert werden. Eine Dimmfunktion von 100 bis 10% und die außergewöhnlich hohe Anzahl von 3000 Ladezyklen (über mitgeliefertes USB-C Ladekabel) runden die Vorzüge dieser, auch im Außenbereich einsetzbaren Lampe ab. Artikelnummer 0300261
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 KG
Ursprungsland:
CHN
Weitere Suchbegriffe: shada arbeitsleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,31*
€ 64,19*
10 Tage
30
€ 7,90*
ab € 53,96*
€ 71,41*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.