Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach BI TECH 4 BI WIRING BANANA 2,00 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
OEHLBACH Bi Tech 4B Audio-Kabel 2 m Banane
OEHLBACH Bi Tech 4B Audio-Kabel 2 m Banane
Artikel-Nr.:
     696-10812
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     10812
EAN/GTIN:
     4003635108123
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
bananenstecker kabel

Hervorragendes Bi-Wiring Lautsprecherkabel der Extraklasse. 2 x 2,5 mm² versilbertes sauerstofffreies Kupfer für die Mitten/Höhen und 2 x 4 mm² sauerstofffreies Kupfer für die verlustfreie Übertragung der Bässe. Es reproduziert ein beeindruckend natürliches und detailliertes Klangbild. Der Einsatz von sehr hochwertigen Materialien sowohl für die Leiter als auch für die Isolierung sorgen für eine hohe Flexibilität und garantieren hervorragenden, druckvollen Bass bei gleichzeitig feinzeichnenden Höhen Konfektioniert mit Fusion Bananas oder Kabelschuhen.

Weitere Informationen:
Verbindungen:
4x Banana | Beide Richtungen | 2x Banana
Signalart:
Audio
Sterne Qualität:
4 Sterne
Sonderlänge:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,67*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 160,51*
€ 191,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 159,49*
€ 189,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 158,52*
€ 188,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 157,59*
€ 187,53
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 154,67*
€ 184,06
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.