Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach NF 214 Subwooferkabel, anthrazit 15,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     696-204515
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     204515
EAN/GTIN:
     4003635245156
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

Erstklassiges Verbindungskabel mit koaxialem Aufbau und versilberten Innenleitern. Durch sein Klangbild mit druckvollem, knackigem Bass ist es ideal für den Einsatz zwischem Subwoofer-Ausgang des Verstärker bzw. A/V-Receiver zum Eingang eines Aktiv-Subwoofers.

Weitere Informationen:
Verbindungen:
Cinch | Beide Richtungen
Signalart:
Audio Subwoofer
Sterne Qualität:
4 Sterne
Sonderlänge:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 696
3 Tage
unbekannt
€ 4,60*
ab € 122,82*
€ 155,76*
Frei Haus
ab € 199,51*
€ 254,98*
Preise: Lager 696
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 696
Versand: Lager 696
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 696
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.