Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6963-0627b001 Herst.-Nr.: 0627b001 EAN/GTIN: 4960999272993 |
| |
|
| | |
| Canon cli-8g Tinte grün für Pro 9000 Kapazität: ca. 400 Seiten (13ml)
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, CLI8 0627b001 cli8g cli-8g 8g |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 10,58* | € 14,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 10,61* | € 14,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,65* | € 14,34* | | | | Lager 6963 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 10,72* | € 14,36* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 10,65* | € 14,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6963 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6963 | | Versand: Lager 6963 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|