Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon cli-581XXL-Tinten Multipack( bk, c,m,y )


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon cli-581XXL-Tinten Multipack( bk, c,m,y )
Canon cli-581XXL-Tinten Multipack( bk, c,m,y )
Artikel-Nr.:
     6963-1998c005
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1998c005
EAN/GTIN:
     8714574652184
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon cli-581XXL-Tinten Multipack( bk, c,m,y )
für Pixma TR7500, TR8550, TS6100, TS8100, TS9100 Kapazität: 4 x 11,7 ml bk, c,m,y

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma TR 7500 Series; Pixma TR 7520; Pixma TR 7550; Pixma TR 7650; Pixma TR 8500 Series; Pixma TR 8520; Pixma TR 8550; Pixma TR 8600 Series; Pixma TR 8620; Pixma TR 8650; Pixma TS 6100 Series; Pixma TS 6150; Pixma TS 6151; Pixma TS 6200 Series; Pixma TS 6220; Pixma TS 6220 white; Pixma TS 6240; Pixma TS 6241; Pixma TS 6250; Pixma TS 6251; Pixma TS 6300 Series; Pixma TS 6320; Pixma TS 6350; Pixma TS 6350 a; Pixma TS 6350 Series; Pixma TS 6351; Pixma TS 6351 a; Pixma TS 705; Pixma TS 705 A; Pixma TS 8100 Series; Pixma TS 8120; Pixma TS 8150; Pixma TS 8151; Pixma TS 8152; Pixma TS 8200 Series; Pixma TS 8220; Pixma TS 8220 white; Pixma TS 8240; Pixma TS 8241; Pixma TS 8242; Pixma TS 8250; Pixma TS 8251; Pixma TS 8252; Pixma TS 8300 Series; Pixma TS 8350; Pixma TS 8350 a; Pixma TS 8350 Series; Pixma TS 8351; Pixma TS 8351 a; Pixma TS 8352; Pixma TS 8352 a; Pixma TS 9100 Series; Pixma TS 9120 gray; Pixma TS 9150; Pixma TS 9155; Pixma TS 9500 Series; Pixma TS 9520; Pixma TS 9521 C; Pixma TS 9540; Pixma TS 9540 a; Pixma TS 9541 C; Pixma TS 9550; Pixma TS 9550 a; Pixma TS 9551 C; Pixma TS 9551 Ca
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fototinte, Fototinte Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, 1998C005 cli-581xxl-multi cli581xxlmulti cli581-xxlmulti cli581 cli-581 cli-581b
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 68,16*
€ 71,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,07*
€ 74,32*
Lager 6963
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 72,57*
€ 75,88*
Frei Haus
ab € 80,53*
€ 84,17*
€ 4,95*
ab € 83,01*
€ 86,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.