Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Canon
>
Artikel
Canon pgi-520bk (2er Pack) Tinte schwarz, für IP-3600, 4600, MP-540, 620, 630
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Canon
Lager 6963
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6963-2932b012
Hersteller:
Canon
Herst.-Nr.:
2932b012
EAN/GTIN:
8714574564333
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon pgi-520bk (2er Pack) Tinte schwarz, für IP-3600, 4600, MP-540, 620, 630
Kapazität: ca. 2x 320 Seiten / 19ml
Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series
... >
Lager 6963
>
Tintenpatronen
>
Original Tinten
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Canon Druckerpatrone
,
Canon Tinte
,
Druckerpatrone Canon
,
Druckerpatronen Canon
,
Inkjet-Patrone Canon
,
Tinte Canon
,
Tintenstrahlpatrone Canon
,
Druckerpatrone für Canon
,
Druckerpatronen für Canon
,
Inkjet-Patrone für Canon
,
Tintenstrahlpatrone für Canon
,
canon druckerpatrone black
,
druckerpatrone für canon
,
druckerpatrone für canon black
,
2932b009 pgi520bk pgi-520 pgi520bk2er pgi520bk-2er
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 854
1 Tag
500
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 17,86*
€ 23,90*
Lager 832
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 18,99*
€ 25,37*
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,72*
€ 26,20*
Lager 6963
1 Tag
200
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 19,73*
€ 26,27*
Lager 914
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,25*
€ 26,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,27*
€ 31,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,07*
€ 31,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,34*
€ 30,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,35*
€ 28,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,76*
€ 25,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,865* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6963
Versand:
Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6963
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen