Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Farbband schwarz für 2380, 2381, 2390, 2391, 2480, 2490, 2580


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark 3070166 Farbband Schwarz
Lexmark 3070166 Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     6963-3070166
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     3070166
EAN/GTIN:
     0734646397421
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Lexmark Farbband schwarz für 2380, 2381, 2390, 2391, 2480, 2490, 2580
Kapazität: ca. 4 Mio. Zeichen

Kompatible Geräte:
IBM:
2400 Series; 2480; 2490; 2491
Lexmark:
2400 Series; 2480; 2481; 2490; 2491; 2580; 2580 N; 2580 N Plus; 2580 Plus; 2581; 2581 N; 2581 N Plus; 2581 Plus; 2590; 2590 N; 2590 N Plus; 2590 Plus; 2591; 2591 N; 2591 N Plus; 2591 Plus; Forms Printer 2580; Forms Printer 2580 N; Forms Printer 2580 N Plus; Forms Printer 2580 Plus; Forms Printer 2581; Forms Printer 2581 N; Forms Printer 2581 N Plus; Forms Printer 2581 Plus; Forms Printer 2590; Forms Printer 2590 N; Forms Printer 2590 N Plus; Forms Printer 2590 Plus; Forms Printer 2591; Forms Printer 2591 N; Forms Printer 2591 N Plus; Forms Printer 2591 Plus
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 12,07*
€ 15,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 12,09*
€ 15,97*
1
€ 4,50*
ab € 12,29*
€ 16,07*
Lager 6963
100
1
€ 4,50*
ab € 12,34*
€ 16,13*
1 Tag
54
1
€ 7,50*
ab € 12,38*
€ 16,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
3070169
ab € 21,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.