| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6963-kt045hc Herst.-Nr.: 1245c002 EAN/GTIN: 4260666228361 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CO²-Neutraler Klima-Toner XL cyan ersetzt 045h/ 1245c002 für Canon lbp-610, mf63 Kapazität: ca. 2.200 Seiten CO²-Ersparnis: 996 g Nordic Swan zertifiziertes Produkt Verbesserung der Klimabilanz - Klima-Toner sind zu 100% CO² neutral - das Produkt selbst und auch der Versand
- 100% klimaneutraler Toner durch Investition in ein Klimaschutzprojekt
- Deutlich bessere CO²-Bilanz im Vergleich zu Original oder Newbuilt-Produkten
- 100% klimaneutraler Versand
- Reduzierung von Abfallmengen durch Wiederverwertung
- Produkte sind mit dem Umweltzertifikat NordicSwan ausgezeichnet
- Bis zu 3l Rohölersparnis je Kartusche
- Kostenlose Leergutentsorgung und Rückführung in den Recyclingkreislauf
- Alte Verpackungen werden einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt
Soziales Engagement - Arbeitsplätze in Deutschland
- Faire und reelle Löhne
- Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
- Sicheres Arbeitsumfeld für Mensch und Umwelt
- Schaffung von Ausbildungsplätzen
- Keine Kinderarbeit
- Steuereinnahmen bleiben in Deutschland
Hervorragende Qualität - Made in Germany
- Qualitative deutsche Ingenieursarbeit
- Produktion nach ISO-9001 und ISO-14001 zertifiziert
- Laufleistung nach ISO-19752 und ISO-19798
- Alternativprodukt – hergestellt DIN-33870-1 und DIN-33870-2
- Alle Kriterien der Dokumentenechtheit werden erfüllt
- LGA schadstoffgeprüftes Tonerpulver
- Sie erhalten 3 Jahre Garantie auf alle Klima-Toner
Preisvorteil - Der durchschnittliche Preisvorteil gegenüber den Originalprodukten liegt bei 60%
Rechtlicher Hinweis - Kein Originalprodukt. Alle aufgeführten Markennamen, Produktbezeichnungen und OEM-Nummern sind Warenzeichen und Eigentum der jeweiligen Hersteller und dienen nur als Anwendungshinweis.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, lasertoner cyan, lasertoner, Canon045h 45h 045h 1245c002 lbp-610 610 mf630 630 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |