Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL LATITUDE E7470 Schwarz, Core i7 6600U 2x 2.60GHz bis 3.40GHz, 14" QHD 2560x1440, Touchscreen, WEBCAM, 16GB RAM, 1TB SSD, WLAN, BT, Keyboard: deut (RETEQ certified Wiederauf...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     699-G201797-041A1
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dell Laptops
Dell Notebooks
Laptop
Laptops

DELL LATITUDE E7470 Schwarz, Core i7 6600U 2x 2.60GHz bis 3.40GHz, 14" QHD 2560x1440, Touchscreen, WEBCAM, 16GB RAM, 1TB SSD, WLAN, BT, Keyboard: deutsch, inkl. Docking DELL E/Port PR03X 130W, W10P DA, NORTON (RETEQ certified Wiederaufbereitet)

  • Zustand: PLATIN | 5/5 Sterne - RETEQ certified Refurbished
  • Core i7 6600U 2x 2.60GHz bis 3.40GHz
  • Intel HD 520
  • 16GB RAM, DDR4
  • 1TB SSD
  • 14", QHD 2560x1440 Webcam
  • WLAN
  • Bluetooth
  • Keyboard: deutsch mit Hintergrundbeleuchtung
  • WIN 10 Pro
  • Norton 360 Deluxe mit 1 Jahr Schutz für 3 Geräte und 25GB Cloud-Backup Speicher

Was bedeutet RETEQ CERTIFIED?

RETEQ Certified steht für professionell aufbereitete Business-Hardware und erhalten nur Geräte, die unser Prüfverfahren bestanden und einen technischen und optischen Optimierungsprozess durchlaufen haben.

Wir vertrauen in den Aufbereitungsprozess und die Qualität unserer ausgelieferten Produkte und geben 12 Monate Garantie (ausgenommen Verschleißteile wie z.B. Batterien, Lüfter oder Scharniere).

Auf allen Windows fähigen RETEQ Certified Geräten befindet sich ein Original-Microsoft-Betriebssystem, inklusive professionellem Microsoft-Support und aktuellen Updates.

Definition der Produktzustände:

Demoware

  • Neuwertiger Zustand
  • Je nach Herstellungsdatum mit Hersteller-Restgarantie

PLATIN | 5/5 Sterne

  • Technisch in einwandfreiem Zustand
  • Zustand sehr gut. Minimale Gebrauchsspuren können im Sichtbereich, moderate am restlichen Gerät vorhanden sein
  • Der Akku ist entsprechend des Gerätealters funktionsfähig, die Kapazität kann im Vergleich zu Neuware geringer sein

GOLD | 4/5 Sterne

  • Technisch in einwandfreiem Zustand
  • Zustand gut. Minimale Gebrauchsspuren wie Beulen, Kratzer oder Abnutzungen, die aus 50cm Abstand sichtbar sein können.
  • Auf dem Display/Screen können leichte Spuren und/oder Druckpunkte erkennbar sein, die die Nutzung aber nicht wesentlich einschränken
  • Der Akku ist entsprechend des Gerätealters funktionsfähig, die Kapazität kann im Vergleich zu Neuware geringer sein
Weitere Informationen:
Hinweis:
PLATIN | 5/5 Sterne - RETEQ certified Refurbished
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,12*
€ 358,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,49*
€ 356,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,18*
€ 340,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,67*
€ 339,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,15*
€ 309,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.