| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 699-G204307-003A3 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | APPLE iPhone 7 Schwarz Schwarz, 4.7", 128GB (RETEQ certified Wiederaufbereitet) - Zustand: GOLD | 4/5 Sterne - RETEQ certified Refurbished
- 4.7" 1334x750
- Festplatte Kapazität: 128GB
- WLAN WiFi 5
- Farbe: Schwarz
- Inkl. Ladekabel ohne Netzteil
Was bedeutet RETEQ CERTIFIED? RETEQ Certified steht für professionell aufbereitete Business-Hardware und erhalten nur Geräte, die unser Prüfverfahren bestanden und einen technischen und optischen Optimierungsprozess durchlaufen haben. Wir vertrauen in den Aufbereitungsprozess und die Qualität unserer ausgelieferten Produkte und geben 12 Monate Garantie (ausgenommen Verschleißteile wie z.B. Batterien, Lüfter oder Scharniere). Auf allen Windows fähigen RETEQ Certified Geräten befindet sich ein Original-Microsoft-Betriebssystem, inklusive professionellem Microsoft-Support und aktuellen Updates. Definition der Produktzustände: Demoware - Neuwertiger Zustand
- Je nach Herstellungsdatum mit Hersteller-Restgarantie
PLATIN | 5/5 Sterne - Technisch in einwandfreiem Zustand
- Zustand sehr gut. Minimale Gebrauchsspuren können im Sichtbereich, moderate am restlichen Gerät vorhanden sein
- Der Akku ist entsprechend des Gerätealters funktionsfähig, die Kapazität kann im Vergleich zu Neuware geringer sein
GOLD | 4/5 Sterne - Technisch in einwandfreiem Zustand
- Zustand gut. Minimale Gebrauchsspuren wie Beulen, Kratzer oder Abnutzungen, die aus 50cm Abstand sichtbar sein können.
- Auf dem Display/Screen können leichte Spuren und/oder Druckpunkte erkennbar sein, die die Nutzung aber nicht wesentlich einschränken
- Der Akku ist entsprechend des Gerätealters funktionsfähig, die Kapazität kann im Vergleich zu Neuware geringer sein
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis: | GOLD | 4/5 Sterne - RETEQ certified Refurbished |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone, Smartphones, Wiederaufbereitete IT Technik, Wiederaufbereitete Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, apple iphone 7 128 gb schwarz, smartphone, apple iphone 14 pro smartphone 128 gb, APPLE, iPhone 7 Schwarz, Mobile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |