Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ELITEBOOK 840 G8 Silber, Core i5 1135G7 4x 2.40GHz bis 4.20GHz, 14" FHD 1920x1080, PRIVACY-SCREEN, WEBCAM, 16GB RAM, 256GB SSD, WWAN, BT, FPR, Keyboard: deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     699-G206470-006N2
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Laptops
HP Notebooks
Laptop
Laptops

HP ELITEBOOK 840 G8 Silber, Core i5 1135G7 4x 2.40GHz bis 4.20GHz, 14" FHD 1920x1080, PRIVACY-SCREEN, WEBCAM, 16GB RAM, 256GB SSD, WWAN, BT, FPR, Keyboard: deutsch

  • Zustand: Demoware in geöffneter Originalverpackung
  • Core i5 1135G7 4x 2.40GHz bis 4.20GHz
  • Intel Iris Xe
  • 16GB RAM, DDR4
  • 256GB SSD
  • 14", FHD 1920x1080 Webcam
  • WWAN
  • Bluetooth
  • Fingerprint Reader
  • Keyboard: deutsch mit Hintergrundbeleuchtung

Was bedeutet RETEQ CERTIFIED?

RETEQ Certified steht für professionell aufbereitete Business-Hardware und erhalten nur Geräte, die unser Prüfverfahren bestanden und einen technischen und optischen Optimierungsprozess durchlaufen haben.

Wir vertrauen in den Aufbereitungsprozess und die Qualität unserer ausgelieferten Produkte und geben 12 Monate Garantie (ausgenommen Verschleißteile wie z.B. Batterien, Lüfter oder Scharniere).

Auf allen Windows fähigen RETEQ Certified Geräten befindet sich ein Original-Microsoft-Betriebssystem, inklusive professionellem Microsoft-Support und aktuellen Updates.

Definition der Produktzustände:

Demoware

  • Neuwertiger Zustand
  • Je nach Herstellungsdatum mit Hersteller-Restgarantie

PLATIN | 5/5 Sterne

  • Technisch in einwandfreiem Zustand
  • Zustand sehr gut. Minimale Gebrauchsspuren können im Sichtbereich, moderate am restlichen Gerät vorhanden sein
  • Der Akku ist entsprechend des Gerätealters funktionsfähig, die Kapazität kann im Vergleich zu Neuware geringer sein

GOLD | 4/5 Sterne

  • Technisch in einwandfreiem Zustand
  • Zustand gut. Minimale Gebrauchsspuren wie Beulen, Kratzer oder Abnutzungen, die aus 50cm Abstand sichtbar sein können.
  • Auf dem Display/Screen können leichte Spuren und/oder Druckpunkte erkennbar sein, die die Nutzung aber nicht wesentlich einschränken
  • Der Akku ist entsprechend des Gerätealters funktionsfähig, die Kapazität kann im Vergleich zu Neuware geringer sein
Weitere Informationen:
Hinweis:
Demoware in geöffneter Originalverpackung
Weitere Suchbegriffe: Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, Wiederaufbereitete IT Technik, hp 14 zoll laptop, hp laptops, hp laptop i5, HP, ELITEBOOK 840 G8, Computer, Core i5 1135G7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 608,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,89*
€ 768,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,37*
€ 764,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,34*
€ 762,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,58*
€ 752,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,27*
€ 723,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.