Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APPLE iMac Pro 2017 Spacegrau, Xeon W-2140B 8x 3.20GHz bis 4.20GHz, 27" 5K 5120x2880, Radeon Pro Vega 56, WEBCAM, 64GB RAM, 1TB SSD, WLAN, mit Standfu (RETEQ certified Wiederauf...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     699-G208008-002A1
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQ2Y2D/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Mac

APPLE iMac Pro 2017 Spacegrau, Xeon W-2140B 8x 3.20GHz bis 4.20GHz, 27" 5K 5120x2880, Radeon Pro Vega 56, WEBCAM, 64GB RAM, 1TB SSD, WLAN, mit Standfuß, MAC OS, NORTON (RETEQ certified Wiederaufbereitet)

  • Zustand: PLATIN | 5/5 Sterne - RETEQ certified Refurbished
  • Xeon W-2140B
  • Radeon Pro Vega 56
  • 64GB RAM
  • 1TB SSD
  • 27"
  • 5K 5120x2880
  • WLAN
  • Bluetooth
  • macOS
  • Norton 360 Deluxe mit 1 Jahr Schutz für 3 Geräte und 25GB Cloud-Backup Speicher

Was bedeutet RETEQ CERTIFIED?

RETEQ Certified steht für professionell aufbereitete Business-Hardware und erhalten nur Geräte, die unser Prüfverfahren bestanden und einen technischen und optischen Optimierungsprozess durchlaufen haben.

Wir vertrauen in den Aufbereitungsprozess und die Qualität unserer ausgelieferten Produkte und geben 12 Monate Garantie (ausgenommen Verschleißteile wie z.B. Batterien, Lüfter oder Scharniere).

Auf allen Windows fähigen RETEQ Certified Geräten befindet sich ein Original-Microsoft-Betriebssystem, inklusive professionellem Microsoft-Support und aktuellen Updates.

Definition der Produktzustände:

Demoware

  • Neuwertiger Zustand
  • Je nach Herstellungsdatum mit Hersteller-Restgarantie

PLATIN | 5/5 Sterne

  • Technisch in einwandfreiem Zustand
  • Zustand sehr gut. Minimale Gebrauchsspuren können im Sichtbereich, moderate am restlichen Gerät vorhanden sein
  • Der Akku ist entsprechend des Gerätealters funktionsfähig, die Kapazität kann im Vergleich zu Neuware geringer sein

GOLD | 4/5 Sterne

  • Technisch in einwandfreiem Zustand
  • Zustand gut. Minimale Gebrauchsspuren wie Beulen, Kratzer oder Abnutzungen, die aus 50cm Abstand sichtbar sein können.
  • Auf dem Display/Screen können leichte Spuren und/oder Druckpunkte erkennbar sein, die die Nutzung aber nicht wesentlich einschränken
  • Der Akku ist entsprechend des Gerätealters funktionsfähig, die Kapazität kann im Vergleich zu Neuware geringer sein
Weitere Informationen:
Hinweis:
PLATIN | 5/5 Sterne - RETEQ certified Refurbished
Weitere Suchbegriffe: iMac, imac 27" 3,20ghz, mac, imac 27", APPLE, iMac Pro 2017, Computer, All-in-One PCs, Xeon W-2140B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.140,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,27*
€ 1.493,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,95*
€ 1.460,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,45*
€ 1.420,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,39*
€ 1.357,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.