Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APESIN AP 300


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
APESIN AP 300 BAuA-Reg-Nr.: N-14208
APESIN AP 300 BAuA-Reg-Nr.: N-14208
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6B4HA-1500733
Hersteller:
     Werner & Mertz Gruppe
Herst.-Nr.:
     713186
EAN/GTIN:
     4031278931860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektion
Flächen
Tana
APESIN AP 300 5L Kanister BAuA-Reg-...
APESIN AP 300, 5L Kanister BAuA-Reg-Nr.: N-14208, Tana - Chemie GmbH - Desinfektionsreiniger Desinfektionsreiniger auf der Basis von Glyoxal und Glutardialdehyd. DGHM-gelistet, 0,5%ig / max. Einwirkzeit 4 h, 1%ig / max. Einwirkzeit 1 h. Einsetzbar in dezentralen Dosieranlagen, BAM-Gutachten. Sehr gute Materialverträglichkeit. Geruchsmild. Auf allen abwaschbaren Oberflächen einsetzbar. *Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.* Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSiGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 7,994* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 55,56*
€ 66,12
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 55,32*
€ 65,83
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 52,47*
€ 62,44
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 51,81*
€ 61,65
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 51,39*
€ 61,15
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 39,97*
€ 47,56
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.