Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESOMED Perfekt


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
DESOMED Perfekt
DESOMED Perfekt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6B4HA-2700128
Herst.-Nr.:
     DT-205-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektion
Flächen
Dr. Schumacher
DESOMED Perfekt 1L Flasche
DESOMED Perfekt, 1L Flasche , Aldehydhaltige, phenolfreie, gefärbte Desinfektion, RKI-gelistet DESOMED PERFEKT ist ein Desinfektionsmittelkonzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen und Medizinprodukten aller Art. DESOMED PERFEKT wirkt auf der Basis von Aldehyden und zeichnet sich durch ein umfassendes Wirkungsspektrum aus. Es ist gem. RKI-Empfehlung geeignet zur Desinfektion bei Noroviren und ist in die RKI-Liste zur Desinfektion im Seuchenfall sowohl für den Wirkungsbereich A (Bakterien und Pilze) als auch für d Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSiGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H302+H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen . | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen . | H335 Kann die Atemwege reizen. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden . | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. | H350 Kann Krebs erzeugen. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 21,62* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 30,83*
€ 36,69
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 30,58*
€ 36,39
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 29,28*
€ 34,84
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 28,54*
€ 33,96
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 27,99*
€ 33,31
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 21,62*
€ 25,73
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.