TelePlus™ 125 SYSTEM, 4-teilig, 5m , 1,25m Elemente. Eloxiertes Aluminium. Grundeinheit 4-teilig, 2 Elemente abnehmbar.. geeignet für: TZ250, TD370, TF620, TZ400, TD600, TV800, TF100, T3120, T3200, T4120, T4200, T5120, T5200, CJAO0, CJNO0, BE000, NCA00, AFAET, PBR00, BS010, FS000, FIXI0, HBR00, SP010 Verlängerbare Teleskopstange Basis 2- oder 3-teilig Verlängerungen 1,25 m oder 2,00 m ? einfach aufstecken Reichweite über 10 m (max. Stangenlänge 10 m + Körpergröße). Mit ERGOTEC® Sicherheitskonus |