| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-101090 Herst.-Nr.: 75908 EAN/GTIN: 4008198775980 |
| |
|
| | |
| Einweghandschuh »SivoChem® 759« Zulassung/Norm: EN 374-5:2016 mit Virus Eigenschaften: • Sehr hohes Tastempfinden • Hervorragender Tragekomfort • Gute Chemikalienbeständigkeit • Naturlatexfrei Ausführung: • Rollrand • Ungepudert • AQL: 0,65 Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, chemische Industrie, Pharmaindustrie, Produktschutz, Biotechnologie, Medizintechnik, Reinigungs- und Wartungsarbeiten Material: Spezialnitril Länge: 390–410 mm Stärke: 0,16 ± 0,03 mm Farbe: blau Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Schutz nach: | EN 388 1.0.0.X.X. / EN 374 JKPT | Herstellerartikelnummer: | 75908 | Herstellername: | KCL GmbH | Markenname: | Honeywell KCL | Ursprungsland: | Malaysia |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 37,33* | € 46,84* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 41,31* | € 46,91* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 39,35* | € 50,56* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 41,01* | € 51,20* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,77* | € 62,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|