Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Cosmic, schwarz/orange, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke Cosmic, schwarz/orange, Größe 2XL
Winterjacke Cosmic, schwarz/orange, Größe 2XL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-101127
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3601/2XL
EAN/GTIN:
     4030913915579
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Winterjacke »Cosmic«

Eigenschaften:
•Wasserdicht, atmungsaktiv
Ausführung:
•Diverse Taschenvariationen
•Elastische, verstellbare Ärmelbündchen
•Einrollbare Kapuze im Kragen
•Dokumententasche unter der Frontpatte
•Reflexbiesen und fluoreszierendes Warnschutzgewebe
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
PLANAM-TEX beschichtet
Innenfutter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz-orange
Herstellerartikelnummer:
3601/2XL
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,18*
€ 47,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,14*
€ 47,93*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,31*
€ 49,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,33*
€ 49,46*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,29*
€ 49,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3601044
ab € 37,23*
Ähnlich
Planam
3601048
ab € 37,00*
Ähnlich
Planam
3601052
ab € 37,01*
Ähnlich
Planam
3601056
ab € 37,04*
Ähnlich
Planam
3601064
ab € 40,74*
Ähnlich
Planam
3602044
ab € 37,01*
Ähnlich
Planam
3603044
ab € 34,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.