Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr® 78-202, Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell ActivArmr 78202 Handschuhe Größe 7,0
Ansell ActivArmr 78202 Handschuhe Größe 7,0
Ansell ActivArmr 78202 Handschuhe Größe 7,0
Ansell ActivArmr 78202 Handschuhe Größe 7,0
Ansell ActivArmr 78202 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1012197
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     78202070
EAN/GTIN:
     10076490470699
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Komfortabler Temperaturschutz mit Fingerbeweglichkeit


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Wärmendes Acrylfutter für hohen Tragekomfort und eine sehr gute thermische Isolierung.
  • Geeignet für ein breites Spektrum von Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung. (Lagerarbeiten, Handhabung von Tiefkühlkost, als Unterhandschuh bei der Fleisch- / Fischverarbeitung, Transport).
  • Die Ausführungen 78-202 und 78-203 mit Mikronoppen an der Innenhand eigenen sich ausgezeichnet für Arbeiten, die eine erhöhte Griffsicherheit erfordern.
  • Latexfrei: kein Risiko einer Typ-I-Allergie.


Anwendungsbereiche:
  • Kühlhauslagerung
  • Wintereinsatz in Außenbereichen
  • Zuschnitt von Lebensmitteln
  • Alle Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung mit einem direkten Lebensmittelkontakt


Grip Design: Strukturiertes Rautengriffprofil

Standards:
  • CE Number
  • EN 511:2006
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • Food Type: Textile
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare / Beutel; 12 Beutel / Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Blau
Länge:
225-245 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
7
Latexfrei:
Ja
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
312XB
Schutz gegen Kälterisiken:
010
Produkttyp:
Kälteschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 4,15*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,67*
10 Tage
12
12
€ 5,99*
ab € 4,18*
€ 4,74*
7 Tage
12
12
€ 6,95*
ab € 4,54*
€ 5,68*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 56,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
78202090
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.