Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-125, Größe 11,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1012749
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48125110
EAN/GTIN:
     0076490455866
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Die wirtschaftliche Schutzlösung für leichte Arbeiten


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, gute Griffsicherheit, Produktivitätssteigerung
  • Die weiße Ausführung (48-125) lässt Verschmutzungen schneller erkennen
  • Die schwarze Ausführung (48-126) verbirgt Verschmutzungen, so dass die Handschuhe weniger schnell aussortiert werden
  • Nahtloskonstruktion; sein hoher Tragekomfort fördert das Tragen des Handschuhs und erhöht damit die Sicherheit


Anwendungsbereiche:
  • Montage von Kleinteilen
  • Allgemeine Arbeiten
  • Verpackung
  • Qualitätsprüfung


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • ANSI ABR 4
  • CE Number
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare / Beutel 12 Beutel / Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Weiß
Länge:
215-270 mm
Gauge:
15
Silikonfrei:
Nein
Größe:
11
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4121A
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,00*
5 Tage
76
12
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,04*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,12*
17 Tage
nicht lagernd
144
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,17*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 18,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48125100
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125060
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125070
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125080
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125090
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.