Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Halbschuh Atlas SL 9645 XP BOA blue 2.0 ESD - S3 - W.12 - Gr.44
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-1012915
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
62612 S3 44
EAN/GTIN:
4043692317489
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 9645 XP BOA blue 2.0 ESD - S3 - W.12 - Gr.44, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, BOA Fit-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
... >
Arbeitsschutz
>
Fußschutz
>
Sicherheits-Schuhe/-Stiefel S3
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbhoher Schuh
,
Halbstiefel
,
Hochschuh
,
Knöchelstiefel
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd-sicherheitsschuhe 44 schwarz atlas
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
schutzschuh
,
sicherheitsschuh
,
sicherheitsstiefel
,
sicherheitssandale
,
arbeitsschuhe
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,18*
€ 90,91*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 78,31*
€ 95,81*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,75*
€ 95,90*
Lager 214
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 77,00*
€ 96,30*
Lager 281
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 83,69*
€ 99,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,90*
€ 114,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,89*
€ 110,54
pro Paar
ab 4 Paar
€ 91,03*
€ 108,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,10*
€ 101,27
pro Paar
ab 8 Paar
€ 84,04*
€ 100,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,02*
€ 97,60
pro Paar
ab 12 Paar
€ 81,60*
€ 97,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,75*
€ 90,14
pro Paar
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh SL 9645 XP BOA, 62600, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 43
Atlas
62600-43
ab € 76,13*
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh SL 9645 XP BOA, 62612, Kat.II, S3 SRC, Weite 12, Größe 42
Atlas
62612-42
ab € 75,94*
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh SL 9645 XP BOA, 62612, Kat.II, S3 SRC, Weite 12, Größe 45
Atlas
62612-45
ab € 76,36*
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh SL 9645 XP BOA, 62612, Kat.II, S3 SRC, Weite 12, Größe 46
Atlas
62612-46
ab € 76,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen