Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalpumpe SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalpumpe SB
Universalpumpe SB
Artikel-Nr.:
     6C8MS-101330
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2202
EAN/GTIN:
     4006885220201
Suchbegriffe:
Bohrmaschinenpumpen
Vorsatzpumpen
bohrmaschinenpumpe wolfcraft
bohrmaschinenpumpen
Universalpumpe Nr. 2202

• Selbstansaugend
• Trockenlauf max. 30 Sekunden
• Förderleistung max. 1300 Liter pro Stunde, bei 2800 min¹
• Mindestabstand zum ansaugenden Material 1 m
• Spannschaft 6 mm
• Zur Förderung von Wasser, jedoch kein Trinkwasser, geeignet

Lieferung: In SB-Verpackung.

Weitere Informationen:
Fördermenge (max.):
1300 l/h
Förderhöhe (max.):
15 m
Ansaughöhe (max.):
3 m
Markenname:
wolfcraft
Herstellername:
Wolfcraft GmbH
Herstellerartikelnummer:
2202
Ursprungsland:
Slowakei
Weitere Suchbegriffe: 4006885220201, Pumpe, Universalpumpe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
38
10
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 12,56*
1
€ 4,00*
ab € 9,27*
€ 14,12*
3 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 10,25*
€ 14,13*
3 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 10,53*
€ 14,49*
7 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 10,65*
€ 14,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.