Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.Gewindeb. D352 HSS M 4,0 Stz EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H.Gewindeb. D352 HSS M 4,0 Stz EXACT
H.Gewindeb. D352 HSS M 4,0 Stz EXACT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-101408
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     10008
EAN/GTIN:
     4026558100081
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz, Metrisch

• Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
• HSS
• DIN 352
• Toleranz ISO 2 6H
• Vor-, Mittel- und Fertigschneider
• Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gang)
• In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe

Weitere Informationen:
Gewinde:
M4
Gesamtlänge:
45 mm
Kernloch-Ø:
3,3 mm
Schaft-Ø:
4,5 mm
Schaft-4-kant:
3,4 mm
Steigung:
0,7 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
Markenname:
EXACT
Herstellername:
EXACT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
10008
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz 3 er, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m4, 4026558100081, Bohrer, Gewindebohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,96*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 5,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,59*
€ 5,25*
7 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 5,31*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,65* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 99,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
05041
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.