Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kiste K470 13l IM: ca. 350x250x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Kiste K470 13l IM: ca. 350x250x150 mm
Alu-Kiste K470 13l IM: ca. 350x250x150 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-101553
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40835
EAN/GTIN:
     4003866408351
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Universalkiste K470

Universell einsetzbar
Ideal zum Verpacken, Lagern und Transportieren.
Robust und langlebig
Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen und Profilstöße.
Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
Gut geschützt und sicher
Deckel mit Edelstahlscharnierband, eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz und 2 Haltegurte.
Sicherung der Klappverschlüsse erfolgt durch Steckschloss, Plombe, Vorhängeschloss (bis 6 mm Bügelstärke) oder Aufspringsicherungsfeder.
Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20000 Betätigungszyklen.
Zentriert stapelbar
Stapelecken in grau aus Aluminiumguss.
Mit Schaumauskleidungen erhältlich
Boxen mit Auskleidung aus PE-Schaum lieferbar.
Boden und Wände aus geschlossenzelligem Schaum.
Deckel mit PU-Noppenschaum ausgekleidet.

Auf Anfrage lieferbar
Individuelle Schaumeinsätze
Große Materialauswahl für maßgeschneiderte Polstereinsätze.
Schaumeinsätze gewährleisten zuverlässigen Schutz und Funktionalität des Transportguts.
Lieferung erfolgt „ohne“ Montage.
Strahlwasserdichte Ausführung: IP 65
UN-Zulassung: für den Transport gefährlicher Güter
Weitere Informationen:
Typ:
1
Innenmaße LxBxH ca.:
350x250x150 mm
Außenmaße LxBxH ca.:
400x300x180 mm
Inhalt ca.:
13 l
Gewicht ca.:
2,6 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,50*
€ 168,88*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 144,20*
€ 168,92*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,96*
€ 176,40*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,10*
€ 178,08*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,43*
€ 180,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.