Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Bohrer 4Schn. 14 x 300/250mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 14 x 300/250mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 14 x 300/250mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 14 x 300/250mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 14 x 300/250mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 14 x 300/250mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-102084
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784554411
EAN/GTIN:
     4317784554411
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, 4 Schneiden

Produkteigenschaften:
• SDS-plus-Aufnahmeschaft
• Ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign für hohen Schlagenergiedurchsatz
• Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
Anwendung: Für Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft

Weitere Informationen:
Ø:
14,0 mm
Spirallänge:
250 mm
Gesamtlänge:
300 mm
WGNr.:
W120
Weitere Suchbegriffe: 12721431
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 14,22*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 11,03*
€ 15,64*
4 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 11,47*
€ 16,32*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 11,86*
€ 16,83*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 11,89*
€ 17,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.