Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Bandscheibenstuhl DIN Sitz schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Bandscheibenstuhl DIN Sitz schwarz/schwarz
Profi-Bandscheibenstuhl DIN Sitz schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-102669
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     1500-schwarzN
EAN/GTIN:
     4053569716109
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
sitmate bandscheibendrehstuhl
bandscheibendrehstuhl
Bandscheiben-Drehstuhl PROFI, schwarz/schwarz

PROFI Der moderne Bandscheiben-Drehstuhl
Nach Dr. med. Peter Stehle mit HIP-MOVE-Synchron-Mechanik und Gewichtseinstellung, Wechselpolster und Schiebesitz bietet gesundes und individuelles Sitzen für jeden Benutzer.
Strapazierfähiger Bezugsstoff
Aus 100 % Polypropylen mit 50000 Scheuertouren.
Maße:
Sitzbreite: 490 mm.
Sitztiefe: 460–510 mm.
Sitzhöhe: 480–580 mm.
Lehnenhöhe: 650 mm, 5-fach verstellbar.

Lieferung erfolgt mit Kunststoff-Fußkreuz, ohne Armlehnen und Kopfstütze.


Ausführung: DIN-SITZ, die Basis-Polsterung für die universelle Nutzung.
Weitere Informationen:
Sitzbreite:
490 mm
Sitztiefe:
460–510 mm
Sitzhöhe (verstellbar):
480–580 mm
Lehnenhöhe:
5-fach verstellbar, 650 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30703052
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,66*
€ 470,38*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,50*
€ 484,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,01*
€ 491,05*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,48*
€ 506,72*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,94*
€ 577,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,01*
€ 567,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,89*
€ 536,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,49*
€ 521,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,50*
€ 478,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.