| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-102741 Herst.-Nr.: 4002625067020 EAN/GTIN: 4002625067020 |
| |
|
| | |
| Kleinflächenwalze Gelbfaden • Dicker Kern, Florhöhe 12 mm, für 6-mm-Steckbügel • Hohe Farbaufnahme • Für alle Dispersionsfarben auf leicht glatten Untergründen im innen und außen z. B. auf Gipskarton und Glattputz Weitere Informationen: | | Breite: | 10 cm | Florhöhe: | 12 mm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, nölle malerwalze 10cm, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 100mm, 4002625067020, Ersatzwalzen, Farbroller, Heizkörperwalze, Kleinflächenwalze, Lackierrollerwalze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,96* | € 1,41* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,94* | € 1,61* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,88* | € 1,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|