| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-102936 Herst.-Nr.: 480552 EAN/GTIN: 4030884805527 |
| |
|
| | |
| Arbeitsschere, Glattschiff, rundes und langes Griffauge Ausführung: Robuste, aus rostfreiem Stahl mit polierten Schneiden. Griffe mit Kunststoff-Hüllen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 215 mm | Schneidenlänge: | 75 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, arbeitsschere 215mm, allzweckschere, büroschere 22cm, 70930215 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,04* | € 8,74* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,10* | € 9,39* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,18* | € 9,47* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,43* | € 9,66* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,19* | € 9,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|