| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1034416 Herst.-Nr.: 5711074178926 EAN/GTIN: 5711074178926 |
| |
|
| | |
| Zweifarbig. Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schmutzabweisend. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Stehkragen. Zweifache Kappnähte an den Schultern, Ärmeln und an den Seiten. Verschluss mit Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste. Rücken ist verlängert. Brusttasche mit Reißverschluss. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. D-Ring. Gurtband für einenGasalarm. Vordertaschen mit Reißverschluss. Ärmel sind Fasson geschnitten. Bund mit Druckknopfregulierung. Zertifiziert nach EN ISO11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1), EN ISO 11611 - Kl. 1 (A1, A2), EN 1149-3, EN 1149-5, IEC 61482-2 Kl. 2 Front und Ärmel, Rücken Kl. 1 (getestet nach EN 61482-1-2) / getestet nach IEC 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²), EN 13034 (Typ 6) und EN ISO 20471 - Kl. 2. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, MASCOT Biel Arbeitsjacke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,11* | € 206,80* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,52* | € 206,81* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 170,28* | € 208,01* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,68* | € 218,70* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,03* | € 259,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|