Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1038291 Herst.-Nr.: 5707209657749 EAN/GTIN: 5707209657749 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Fleece an der Innenseite. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen. Innentaschen. Ärmel sind Fasson geschnitten. Klettverschluss an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Zertifiziert nach EN 471 - Kl. 3/2. Nachzertifiziert gemäߠEN ISO 20471 - Kl. 3. Hi-Vis Gruppe A. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0300 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäߠEN ISO 20471 beizubehalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, sicherheitsjacke gelb, kälteschutzjacke, MASCOT Calgary Softshelljacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 78,72* | € 98,47* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,77* | € 98,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,13* | € 102,40* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 80,69* | € 107,55* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 90,79* | € 112,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|