Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1038367 Herst.-Nr.: 5707209708939 EAN/GTIN: 5707209708939 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierend mit Reflexen. Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend. Zweifarbig. Wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz mit Reißverschluss herausnehmbar. Kragen aus Kunstpelz, abnehmbar. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Patte. D-Ring. Handybrusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Ärmel sind abnehmbar. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Ärmeltasche mit Klettverschluss. Stifttaschen. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken. Hi-vis Gruppe B/C. Zertifiziert nach EN 471 - Kl. 2/2. Ohne Ärmel nach EN 471 - Kl. 1/2. Nachzertifiziert gemäߠEN ISO 20471 - Kl. 2. Ohne Ärmel nach EN ISO 20471 - Kl. 1. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von0,2400 m² (ohne Ärmel) 0,0200 m² (mit Ärmeln) versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäߠEN ISO 20471 beizubehalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenjacke gelb, kälteschutzjacke, warnschutzjacke 5xl, MASCOT Livigno Pilotjacke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,07* | € 224,17* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,86* | € 224,39* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 185,94* | € 225,59* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,66* | € 238,29* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,85* | € 282,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|