| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1041007 Herst.-Nr.: 13892-217-17010-3XL EAN/GTIN: 5711074192335 |
| |
|
| | |
| Zweifarbig. Fluoreszierend mit Reflexen. Schmutzabweisend. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp. Schulterträger aus kräftigem Elastik sind abnehmbar. Gürtelschlaufen. D-Ring. Erhöhter Bund an der Rückseite, zum besseren Schutz gegen Kälte. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Handy-Schenkeltasche. Zollstocktasche, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 1149-3. EN 1149-5. EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1). EN 61482-1-1 (ATPV - 24 cal/cm²). EN 61482-1-2 class 2. EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1 + A2). EN 343 3/1. EN 342 3/WP (0,308 clo). EN 13034 (Type 6). EN ISO 20471 - Klasse 2. Hi-Vis Gruppe Y Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,2600m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VN | Material: | 60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlenf. | Größe: | 3XL | Sicherheitsinformation: | Multisafe | Farbe: | hi-vis gelb/schwarzblau | Geschlecht: | Herren; Damen | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-3; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1); EN 61482-1-1 (ATPV - 24 cal/cm²); EN 61482-1-2 class 2; EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1 + A2); EN 343 3/1; EN 342 3/WP (0,308 clo); EN 13034 (Type 6); EN ISO 20471 - Klasse 2 | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Produkteigenschaften: | Steppfutter, abnehmbare Hosenträger, wasserdicht, Multischutz | Bruttogewicht: | 2,52 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, warnschutzhose mascot, kälteschutzhose, MASCOT® Renens, MASCOT® Multisafe, Hose, Winter Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,00* | € 387,99* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,75* | € 388,23* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 326,11* | € 388,47* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,07* | € 409,74* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 425,29* | € 490,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|