Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Hose, Schenkeltaschen, einfarbig Hose Größe 82C64, hi-vis orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1042725
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18879-860-14-82C64
EAN/GTIN:
     5711074663422
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fluoreszierend mit Reflexen. Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen. Gesäßtaschen mit Patte. Schenkeltaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss aufgetrennt wird. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN ISO 20471 - Klasse 2. Hi-Vis Gruppe Y. . ProWash® - EN ISO 15797 Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von (82+90 cm) 0,4000 m² (76 cm) 0,3700 m²m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Größe:
82C64
Sicherheitsinformation:
Safe
Farbe:
hi-vis orange
Geschlecht:
Herren; Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100; EN ISO 20471 - Klasse 2; Hi-Vis Gruppe Y;
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
einfarbig
Bruttogewicht:
0,92 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,81*
€ 72,22*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 55,84*
€ 72,25*
€ 4,90*
ab € 54,41*
€ 72,32*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,75*
€ 74,61*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 55,13*
€ 75,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.