Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 27x27E H75/75kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 27x27E H75/75kg R5012
Schublade 27x27E H75/75kg R5012
Schublade 27x27E H75/75kg R5012
Schublade 27x27E H75/75kg R5012
Schublade 27x27E H75/75kg R5012
Schublade 27x27E H75/75kg R5012
Artikel-Nr.:
     6C8MS-104312
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72013010
EAN/GTIN:
     7612269048735
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 27x27 E, 75 kg Tragkraft, lichtblau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 459x459 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 5012 lichtblau.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
75 mm
Nutzhöhe:
57,5 mm
Mantelhöhe:
49 mm
Tragkraft:
75 kg
Einheit:
27x27 E
Made in Germany:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,69*
€ 116,20*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,93*
€ 116,21*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,92*
€ 117,79*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,38*
€ 123,31*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,86*
€ 127,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.