Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel MASCOT Bimberi Peak, S3 schw., Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Stiefel MASCOT Bimberi Peak, S3 schw., Gr. 44
Stiefel MASCOT Bimberi Peak, S3 schw., Gr. 44
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1043562
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074204557
EAN/GTIN:
     5711074204557
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Metallfrei. Wasserabweisend. Schnürung. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Leichter, angespritzter Spitzenschutz. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Zweikomponentensohle aus PU/PU. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Profiltiefe 2,5 mm. Absatzkante. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Textilfutter, atmungsaktiv. Hinterkappe. ESD geprüft nach DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008. Zertifiziert nach EN ISO 20345 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel, MASCOT Bimberi Peak Stiefel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 64,26*
€ 80,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,56*
€ 80,61*
€ 4,90*
ab € 63,67*
€ 82,05*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 84,38*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 84,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,38*
€ 100,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,54*
€ 94,65
pro Paar
ab 4 Paar
€ 77,75*
€ 92,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,13*
€ 85,83
pro Paar
ab 8 Paar
€ 71,23*
€ 84,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,35*
€ 82,53
pro Paar
ab 12 Paar
€ 69,00*
€ 82,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,97*
€ 74,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.