Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MarSurf MarSurf PS10-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MarSurf MarSurf PS10-
MarSurf MarSurf PS10-
Artikel-Nr.:
     6C8MS-104369
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     6910230
EAN/GTIN:
     4059192058234
Suchbegriffe:
Rauheitsmessgerät
Rauhigkeitsmessgerät
Rauhtiefenmessgerät
Tastspitze
Mobiles Rauheitsmessgerät

Ausführung: Handliches Rauheitsmessgerät für den mobilen Einsatz, einfache und intuitive Bedienung, großes, beleuchtetes 4,3"-TFT-Touch-Display, Anzeige drehbar, Datensicherung als TXT, X3P, CSV und PDF-Datei, netzunabhängiger Betrieb: Über 1200 Messungen, ohne das Gerät wieder aufladen zu müssen, alles in einer Hand. Kleine Baugröße und geringes Gewicht (ca. 500 g).
Flexibilität des Gerätes: herausnehmbares Vorschubgerät, in allen Messlagen: waagerecht, senkrecht, Überkopf, Die 31 Kenngrößen bieten einen Leistungsumfang wie ein Laborgerät, integriertes, herausnehmbares Raunormal, Schnellzugriff ihrer Wunschfunktionen durch Favoritenablage im Display, sehr kurze Einschaltzeit, nach wenigen Sekunden liegt das Ergebnis vor. Die automatische Cutoff-Wahl sichert auch dem Nicht-Messtechniker die richtigen Messergebnisse. Lieferung mit Vorschubgerät (herausnehmbar), 1 Standardtaster, normgerecht, eingebauter Akku, Raunormal, im Gehäuse integriert (herausnehmbar) inkl. Mahr-Kalibrierschein, Tasterschutz, Ladegerät/3 Netzadapter, Betriebsanleitung, Tragetasche mit Schulterriemen, USB-Kabel, Verlängerungskabel Vorschubgerät und Höheneinstellung (integriert).

Anwendung: An Wellen, Gehäuseteilen, Großmaschinen, großen Werkstücken, Fräs- und Drehteilen, geschliffenen und gehonten Werkstücken, im Produktions- und Fertigungsbereich an der Maschine zum schnellen Prüfen der Rautiefe des Werkstücks in oder an der Maschine.

Hinweis: Funkempfänger (Bestell-Nr. 4942 0030).
Sendermodul für e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055).
Datenkabel USB inkl. Software (Bestell-Nr. 4246 0190).

Technische Daten:
Kenngrößen: Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) entspr. Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) entspr. Rmr), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx Kalibrierfunktion dynamisch; Ra, Rz, Rsm
Kalibrierfunktion: dynamisch; Ra, Rz, Rsm
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Schwedisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, Ungarisch, Türkisch, Rumänisch
Sonstiges: Sperre/Codewortschutz, Datum/Uhrzeit
Datenschnittstelle: USB, MarConnect (RS 232), microSD Slot für SD / SDHC-Karten bis 32 GB
Schutzart: IP 40
Akku: Li-Ionen-Akku, 3,7 V, Nennkapazität 11,6 Wh, mind. 1200 Messungen
Weitbereichsnetzteil: 100 bis 264 V
Abmessungen H x B x T: 160 mm x 77 mm x 50 mm
Gewicht: 0,49 kg
Messprinzip: Tastschnittverfahren
Taster: induktiver Kufentaster
Messbereich: 350 µm
Profilauflösung: 8nm
Filter gemäß ISO/JIS: Gaußfilter gemäß ISO 16610- 21 (vorher ISO 11562),Sonderfilter gemäß DIN EN ISO 13565- 1, ls-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar)
Cutoff Ic gemäß ISO/JIS: 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automatische Filtererkennung
Anzahl n der Einzelmessstrecken gemäß ISO/JIS: wählbar: 1 bis 16
Verkürzter Cutoff gemäß ISO/JIS: wählbar
Taststrecke Lt gemäß ISO/JIS: 1,5 mm, 4,8 mm, 15 mm, N x Lc, variabel, automatisch
Taststrecke gemäß ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
Gesamtstrecke In gemäß ISO/JIS: 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
Messkraft: ca. 0,7 mN
Speicher:
min. 3900 Profile, min. 500000 Ergebnisse, min. 1500 PDF-Protokolle, erweiterbar mit microSD-Karte bis 32 GB (erhöht die Speicherkapazität um Faktor 320)
Weitere Suchbegriffe: tastspitzen mahr, rauheitsmessgerät, MarSurf MarSurf PS10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.026,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.105,06*
€ 2.505,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.081,48*
€ 2.476,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.081,27*
€ 2.476,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.081,06*
€ 2.476,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.040,00*
€ 2.427,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.026,32*
€ 2.411,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.