Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Renens Winterhose Multisafe Größe L, hi-vis gelb/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1046235
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     13892-217-17010-L
EAN/GTIN:
     5711074192373
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
Zweifarbig. Fluoreszierend mit Reflexen. Schmutzabweisend. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp. Schulterträger aus kräftigem Elastik sind abnehmbar. Gürtelschlaufen. D-Ring. Erhöhter Bund an der Rückseite, zum besseren Schutz gegen Kälte. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Handy-Schenkeltasche. Zollstocktasche, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 1149-3. EN 1149-5. EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1). EN 61482-1-1 (ATPV - 24 cal/cm²). EN 61482-1-2 class 2. EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1 + A2). EN 343 3/1. EN 342 3/WP (0,308 clo). EN 13034 (Type 6). EN ISO 20471 - Klasse 2. Hi-Vis Gruppe Y Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,2600m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Material:
60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlenf.
Größe:
L
Sicherheitsinformation:
Multisafe
Farbe:
hi-vis gelb/schwarzblau
Geschlecht:
Herren; Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-3; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1); EN 61482-1-1 (ATPV - 24 cal/cm²); EN 61482-1-2 class 2; EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1 + A2); EN 343 3/1; EN 342 3/WP (0,308 clo); EN 13034 (Type 6); EN ISO 20471 - Klasse 2
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Steppfutter, abnehmbare Hosenträger, wasserdicht, Multischutz
Bruttogewicht:
2,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, warnschutzhose mascot, kälteschutzhose, MASCOT® Renens, MASCOT® Multisafe, Hose, Winter Arbeitskleidung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,99*
€ 339,31*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 291,46*
€ 339,53*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 286,39*
€ 339,76*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,32*
€ 356,11*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,82*
€ 426,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,76*
€ 404,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,20*
€ 394,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 328,72*
€ 391,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 327,89*
€ 390,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,29*
€ 358,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,40*
€ 353,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,39*
€ 340,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.